Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstrommotor 24V 50-6 DC 0,006kW STM1024V2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D329C11
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01075
EAN/GTIN:
     4010184010753
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Gleichstrommotor 24V 50-6 DC 0,006kW STM1024V2P
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichstrommotor
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.006 kW kW
Bemessungsspannung:
24 V V
Nenndrehmoment:
10 Nm.
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: Drosselklappenmotor Lüftungssystem, Klappenantrieb, Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, dc-motor 24v, dc-motor, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Servomotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,62*
€ 368,81*
Frei Haus
ab € 333,73*
€ 383,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,51*
€ 389,71*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 363,41*
€ 412,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 388,80*
€ 436,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,44*
€ 519,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,59*
€ 511,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,07*
€ 478,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.