Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Thermostat 5-4-014-000-000-000 605055/0020#60003365


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Thermostat 5-4-014-000-000-000 605055/0020#60003365
Aufbau-Thermostat 5-4-014-000-000-000 605055/0020#60003365
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-66658733
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003365
EAN/GTIN:
     4053877016373
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat

Aufbau-Thermostat 5-4-014-000-000-000 605055/0020#60003365

Durch sein glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse (Schutzart IP65) ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Umschaltkontakt sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 60 °C problemlos eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
-20..50 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
-20..50 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
4,9 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, Temperaturwächter, Thermostat, Temperaturschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,81*
€ 516,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 449,87*
€ 522,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 471,30*
€ 545,80*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,38*
€ 560,37*
Frei Haus
ab € 503,12*
€ 602,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,16*
€ 621,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,98*
€ 591,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,92*
€ 561,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,87*
€ 535,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.