Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60003365 - Ex-geschützter Thermostat als Sicherheitstemperaturwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbau-Thermostat 5-4-014-000-000-000 605055/0020#60003365
Aufbau-Thermostat 5-4-014-000-000-000 605055/0020#60003365
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     2064-JUM000001049
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003365
EAN/GTIN:
     4053877016373
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Mechanischer Thermostat im Gehäuse mit einer Fernleitung von 1000mm Länge aus Edelstahl, die Temperatureinstellung erfolgt im inneren des Gehäuses mittels eines Schraubendrehers. Die Schaltpunktgenauigkeit beträgt +0/-5K im mittleren Skalendrittel. Der Prozessanschluss ist ein glatter Rundfühler mit einem Durchmesser von 6mm aus Edelstahl, die Schaltdifferenz/Hysterese beträgt 7,0 % vom Skalenumfang. Der Thermostatkopf ist umgebungstemperaturkompensiert. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt 16A, 230V. Das Gerät ist zugelassen gemäß ATEX und dient der Überwachung und Regelung von Temperaturen in explosionsgefährdeten Bereichen. Zugelassen ist der Einsatz in Gas- und Dampfumgebungen in den Zonen 1 und 2, sowie in Umgebungen mit leitfähigen Stäuben in den Zonen 21 und 22. Das Gerät ist geeignet für Temperaturklasse T6, RoHS konform und cadmiumfrei., Herstellernummer: 60003365
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, JUMO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,80*
€ 519,58*
Frei Haus
ab € 447,42*
€ 525,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 468,49*
€ 549,40*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 480,32*
€ 564,13*
Frei Haus
ab € 500,93*
€ 606,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,58*
€ 618,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,62*
€ 617,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,09*
€ 586,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,46*
€ 556,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,80*
€ 525,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.