Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13672174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-66154849
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13672174
EAN/GTIN:
     4251433943334
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 4000K 13672174

LED-Anbau-Ringleuchte, DALI dimmbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 62,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 6.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 953,29*
€ 1.050,05*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 990,67*
€ 1.108,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.062,38*
€ 1.175,22*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.081,18*
€ 1.188,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,53*
€ 1.319,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,32*
€ 1.316,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,19*
€ 1.277,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,71*
€ 1.237,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,67*
€ 1.178,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.271,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665173
ab € 362,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665183
ab € 362,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13663184
ab € 918,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.262,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665174
ab € 361,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622163
ab € 890,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622173
ab € 891,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622164
ab € 891,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.