Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch sw 3=1 L=5m HISA-6/2-POX-BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     3517A-65889856
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-10600
EAN/GTIN:
     4031026218601
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann tyton schrumpfschlauch 6...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch sw 3=1 L=5m HISA-6/2-POX-BK

Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend. 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Sehr gute Brandschutzeigenschaften. Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung. 6 Größen erhältlich - von 3 mm bis 24 mm Innendurchmesser.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
5 m
Betriebstemperatur:
-55..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
40
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 31,26*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,85*
€ 33,59*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,03*
€ 36,37*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 28,49*
€ 36,78*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 24,41*
€ 38,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,92*
€ 39,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,90*
€ 37,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,698* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,23*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,17*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,93*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.