Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 6mm; L: 5m; schwarz; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 6mm; L: 5m; schwarz; -55÷125°C
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 6mm; L: 5m; schwarz; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-HISA-6/2-PEX-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-10600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm 3:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 5m
Wandstärke: 1mm
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2mm
Ausführung: mit Kleber
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,73*
€ 31,50*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 25,01*
€ 33,77*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 26,04*
€ 33,79*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,05*
€ 36,57*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 24,55*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 4,91* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,21*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,87*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.