Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I-E/A-Modul 2DI/1pneum.Ausg. AC2046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65251681
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2046
EAN/GTIN:
     4021179002868
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-I-E/A-Modul 2DI/1pneum.Ausg. AC2046

Bussystem AS-Interface, AS-i AirBox, AS-i Schnittstelle zu FK-Unterteilen, 2 Eingänge / 1 Ausgang als Wechsler (monostabil), Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 165 mA, Abluft mit integriertem Filter Steckbuchsen M12x1, Kontaktstifte an FK- oder PG-Unterteil, Schlauchsteckverbinder für Pneumatik-System , 1x2 oder 2x1 digitale Eingänge, Werkstoff Gehäuse: PBT
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
26,5..31,6 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der anschließbaren Ventile:
1
Betriebsdruck:
3000..8000 hPa
Nennvolumenstrom:
700 l/min
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 273,13*
€ 320,03*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 269,14*
€ 320,53*
Frei Haus
ab € 275,99*
€ 322,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,65*
€ 343,26*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 297,63*
€ 345,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.