|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5056601 Herst.-Nr.: AC2046 EAN/GTIN: 4021179002868 |
| |
|
|  |  |
 | Versorgungsspannung bei DC 26,5 ... 31,6V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 0, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der anschließbaren Ventile 1, Zulässiger Arbeitsdruck 3000 ... 8000hPa, Nennvolumenstrom 700l/min, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Unterstützt Protokoll für ASI, Schutzart (IP) IP65, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 45mm, Höhe 80mm, Tiefe 52mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, ifm as-i modul, profibus ein-/ausgabemodul, Digital-Gerät, Digitalmodul, Erweiterungsgerät, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät, Modul, Pneumatikmodul, Pressluftmodul |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 271,18* | € 319,41* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 269,60* | € 319,92* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 274,39* | € 322,20* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 296,21* | € 343,23* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 298,83* | € 345,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|