Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten DE 9326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten DE 9326
Kabelabzweigkasten DE 9326
Artikel-Nr.:
     3517A-65189681
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000270
EAN/GTIN:
     4012591603320
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten DE 9326

Kabelabzweigkästen aus hochwertigem Thermoplast für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen, einfach Leiter durchstecken, kein Lochwerkzeug erforderlich. Deckelbefestigung mit V2A-Schrauben. Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm², 5-polig.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
Klemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 3,926*
€ 5,576*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 5,82*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,83*
€ 5,85*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,26*
5
€ 3,90*
ab € 4,452*
€ 6,302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,576*
€ 6,63544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,266*
€ 6,26654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,016*
€ 5,96904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,666*
€ 5,55254
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,926*
€ 4,67194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
9803284
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.