|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-63670660 Herst.-Nr.: 1068605 EAN/GTIN: 4047084418112 |
| |
|
|  |  |
 | Inkremental-Encoder DFS20A-A1P1C065536 Inkremental-Encoder, DFS2x, DFS20A-A1P1C065536, Mechanische Ausführung: Vollwelle Quadratflansch 1/4" x 16 mm, Kommunikationsschnittstelle: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 65.536 Weitere Informationen:  |  | Baugröße: | 2 mm | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Programmierbar: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 483,02* | € 558,97* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 485,58* | € 564,48* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 493,28* | € 569,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|