|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000033366 Herst.-Nr.: 1068605 EAN/GTIN: 4047084418112 |
| | |
|
|  |  |
 | SICK - Inkremental-Encoder, DFS2x, Mechanische Ausführung: Vollwelle, Quadratflansch, Wellendurchmesser: 1/4?, Elektrische Schnittstelle: 4,75 V 30 V, TTL/HTL programmierbar, Spannungsbereich: 5 V 32 V, Anschlussart: Stecker, radial, Impulse pro Umdrehung: 65.536, Programmierbar/Parametrierbar: ja, Herstellernummer: 1068605 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SICK, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1788 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 483,02* | € 558,97* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 485,58* | € 564,48* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 493,28* | € 569,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1788 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1788 |  | Versand: Lager 1788 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |  | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|