Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph. Stromschiene 1m weiß StromschAB #5851200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Ph. Stromschiene 1m weiß StromschAB #5851200
3-Ph. Stromschiene 1m weiß StromschAB #5851200
Artikel-Nr.:
     3517A-63167721
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5851200
EAN/GTIN:
     6410014507060
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene weiß

3-Ph. Stromschiene 1m weiß StromschAB #5851200

3-Phasen Anbau-Stromschiene (5 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 1000 mm x 31,5 mm. Höhe 32,5 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einbau:
nein
Länge:
1000 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,55*
€ 21,91*
4 Tage
19
€ 9,45*
ab € 15,61*
€ 22,43*
€ 5,46*
ab € 17,16*
€ 23,47*
€ 3,90*
ab € 19,38*
€ 26,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,15*
€ 32,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7942700
ab € 31,95*
Zubehör
TRILUX
7943500
ab € 2,98*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 11-3
ab € 9,31*
Zubehör
Global Trac
9417145 XTS 23-3
ab € 36,83*
Zubehör
Global Trac
9417087 XTSV 12
ab € 16,02*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 35-3
ab € 24,92*
Zubehör
Nordic Aluminium
19160111
ab € 1,09*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170393
ab € 25,80*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170403
ab € 32,10*
Zubehör
Nordic Aluminium
19180123
ab € 1,32*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100129
ab € 13,24*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100130
ab € 14,10*
Zubehör
TRILUX
7943000
ab € 3,24*
Zubehör
Arclite Lichtvertrieb
AA1100132
ab € 5,11*
Zubehör
Global Trac
9417165 XTS 36-3
ab € 21,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.