Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung weiß Kappe f Uni #7943500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung weiß Kappe f Uni #7943500
Artikel-Nr.:
     3517A-83166931
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7943500
EAN/GTIN:
     4018242650668
Suchbegriffe:
Stromschienen Abdeckung
Stromschienen Befestigungsstück
Stromschienen Haken
stromschienen abdeckung

Abdeckung weiß Kappe f Uni #7943500

Abdeckung für den Universal-Befestigungs-Haken einer Stromschiene. Farbe weiß Maße (L x B): 27 mm x 27 mm. Höhe 65 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einbau:
nein
Länge:
27 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
65 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,17*
€ 5,02*
€ 3,90*
ab € 3,60*
€ 5,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.