|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-61848277 Herst.-Nr.: 2005604 EAN/GTIN: 4251317200256 |
|
|
|  |  |
 | Sensor Splitter REG 2005604 Ideal für Gebäude mit mehreren Wohnungen.Je Wohnung bzw. Wisotronic Netz wird ein Sensor Splitter benötigt.Einsatz eines separaten Sensor Splitters als Master wird bei großen Anlagen empfohlen.Kodierschalter zur Parametrierung von:Typ der angeschlossenen ZentraleBetriebsart (Master/Slave) Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 113,07* | € 140,97* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 112,42* | € 141,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 115,58* | € 143,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 117,84* | € 146,69* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 135,85* | € 169,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|