|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-4137167 Herst.-Nr.: 2005604 EAN/GTIN: 4251317200256 |
| |
|
|  |  |
 | Gerät zur Übermittlung von Messwerten von einer Wetterstation in mehrere Wisotronic/WAREMA climatronic® Netze. Er ist ideal für Gebäude mit mehreren Wohnungen. Es wird je Wohnung bzw. Wisotronic/WAREMA climatronic® Netz ein Sensor Splitter benötigt. Bei größeren Anlagen wird der Einsatz eines separaten Master Sensor Splitters im Allgemeinbereich zur Verteilung der Wetterdaten empfohlen. Es gibt einen Kodierschalter zur Parametrierung vom Typ der angeschlossenen Zentrale (Wisotronic/ WAREMA climatronic®)oder der Betriebsart (Master oder Slave). Der Master fragt die Wetterdaten der Wetterstation ab, der Slave hingegen empfängt die Wetterdaten und leitet diese auf Anforderung an die Zentrale weiter. Nur bei der WAREMA climatronic® werden auch die Messwerte von mehreren WAREMA climatronic® Wetterstationen übermittelt. Hinweis: Es ist ein externes Netzteil erforderlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP30 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 113,07* | € 140,97* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 112,42* | € 141,59* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 115,58* | € 143,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 117,84* | € 146,69* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 135,85* | € 169,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|