Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät hochpräzise METRISO TECH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsmessgerät hochpräzise METRISO TECH
Spannungsmessgerät hochpräzise METRISO TECH
Artikel-Nr.:
     3517A-61451538
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M550P
EAN/GTIN:
     4012932126129
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter

Spannungsmessgerät hochpräzise METRISO TECH

Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät. Kompakt und robust für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb. Mit den Isolations- und Niederohmmessgeräten METRISO TECH können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen prüfen nach:DIN VDE 0100ÖVE-EN 1 (Österreich)NIV / NIN SEV 1000 (Schweiz) und weiteren länderspezifischen VorschriftenIsolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413 Teil 2Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413 Teil 4Spannungsmessung bis 1000 V.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0,01..0,199 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
ja
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 934,20*
€ 987,49*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 935,40*
€ 988,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,40*
€ 1.016,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 984,60*
€ 1.041,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.064,40*
€ 1.126,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,29*
€ 1.340,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,92*
€ 1.333,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,20*
€ 1.305,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,07*
€ 1.286,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,40*
€ 1.266,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 245,33*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,50*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503X
ab € 158,70*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 179,32*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,58*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 273,17*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.