Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M550P | METRISO TECH Isolationsmessgerät 1000V, 10 k bis 200 GOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     269-M550P
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M550P
EAN/GTIN:
     4012932126129
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter

Gossen Metrawatt METRISO TECH M550P | Hochpräzises Isolations-, Niederohm- und Spannungsmessgerät


Mit den Isolations- und Niederohmmessgeräten METRISO TECH können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen für elektrische Anlagen prüfen nach:

  • DIN VDE 0100
  • ÖVE-EN 1 (Österreich)
  • NIV / NIN SEV 1000 (Schweiz)
  • und weiteren länderspezifischen Vorschriften
  • Isolationsmessung gemäß EN 61557-2 / VDE 0413 Teil 2
  • Niederohmmessung gemäß EN 61557-4 / VDE 0413 Teil 4
  • Spannungsmessung bis 1000 V

Ausstattung und Highlights
  • Kompakt und robust für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb
  • Digitale und analoge Anzeige, hinterleuchtet
  • Intelligentes Filter - messabhängige und präzise Zu­schaltung bei Messung von hochohmigen Widerständen bei:
    - Schwebungen, d. h. Kompensierung von 16 2/3 Hz und 50 Hz-Störungen
    - Dämpfung von kapazitiven Einflüssen u. a. Zulei­tungen
    - Unterdrückung von elektrischen Feldeinflüssen
  • Signalisierung von berührungsgefährlicher Spannung durch LED
  • Akustische Signalisierung bei Grenzwertüber­schrei­tungen
  • Fremdspannungserkennung in Schalterstellung OFF
  • Überspannungsschutz - schützt das Instrument bei versehentlichem Anschluss an Netzspannung
  • Schmelzsicherung für alle Widerstandsmessbereiche
  • Elektronische Sicherung zum Schutz der Niederohm- und Widerstandsmessung RLO und R
  • Geräteselbsttest mit eingebautem Prüfwiderstand 10 MΩ gemäß EN 50110 / VDE 0105-100 
  • Gehäuse Abmessungen 225 mm x 130 mm x 140 mm
  • Gewicht ca. 1,4 kg mit Batterien
  • Schutzart Gehäuse IP 52, Messleitungen und Anschlüsse IP 40 nach DIN VDE 0470 Teil 1/
  • Batterien: 8 Stück 1,5 V-Mignonzellen (8 x AA-Size Alkali-Mangan gemäß IEC LR14)

Lieferumfang
  • 1 Isolations- und Widerstandsmessgerät
  • 1 DAkkS-Kalibrierschein
  • 1 Satz Batterien
  • 1 Trageriemen
  • 1 Krokoclip
  • 1 Kabelset KS17-4
  • 1 Kurzbedienungsanleitung
  • 1 Sicherheitsbeiblatt
  • 1 Beiblatt Sicherheitsinformationen
  • 1 Ausführliche Bedienungsanleitung im Internet

Die Isolationsmessgeräte sind für folgende Aufgaben geeignet:

  • Messen des Isolationswiderstandes von spannungsfreien Geräten und Anlagen bis 1000 V
  • Prüfen des Widerstandes von Erdungs-, Schutz- und Potenzialausgleichsleitern
  • Überprüfung von Messobjekten auf Spannungsfreiheit
  • Prüfung der Ableitfähigkeit von Bodenbelägen in Bezug auf elektrostatische Ladungen (bei Einsatz von geschirmten Messleitungen) - EN 1081
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gossen metrawatt isolationsmessgerät, spannungsmesser, Isolation, Tester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 931,56*
€ 986,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 929,92*
€ 987,76*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,92*
€ 1.014,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 990,53*
€ 1.039,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.025,93*
€ 1.075,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,96*
€ 1.207,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,29*
€ 1.193,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,05*
€ 1.171,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,79*
€ 1.155,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,92*
€ 1.143,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,77*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 243,81*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z110J
ab € 37,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 107,49*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503X
ab € 157,47*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z550A
ab € 178,93*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3201000R0001
ab € 71,71*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
M662A
ab € 272,63*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502U
ab € 138,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.