| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61078868 Herst.-Nr.: 2069650 EAN/GTIN: 4003468200407 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder Wandmontage theMura S180 KNX UP KNX Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für UP-Wandmontage, 1 Kanal Licht und 1 Kanal HKL, KNX Data-Secure, mit Theben-Abdeckrahmen, Abdeckrahmen zur Integration in gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich, Rechteckiger Erfassungsbereich 170° bis zu 14x17 m, Automatische präsenz- und helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung, Schalten oder dimmbare Beleuchtung im Schaltbetrieb mit und ohne Tageslichteinfluss, 3 Logikkanäle (UND, ODER, XOR), Betrieb als Voll- oder Halbautomat, umschaltbar, Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion, Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit einstellbar, Einschränkung des Erfassungsbereichs möglich, Integrierter Taster freiparametrierbarer (blockierbar), Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave-Schaltung Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,29* | € 94,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,36* | € 97,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 78,62* | € 99,01* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,41* | € 101,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,85* | € 103,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|