Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr RAL7035 30x30 30.30.88


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60751195
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     30.30.88
EAN/GTIN:
     8428884014487
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
unex verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
verdrahtungskanal breite 30 mm

Verdrahtungskanal lgr RAL7035 30x30 30.30.88

Für die Führung von Kabeln in Schalt- und Datenschränken.
Montage auch bei hängender Installation möglich.
Isolierendes Material, halogenfrei.
Lieferlänge: 2m.
Farbe: lichtgrau RAL 7035. Sicherheit gegenüber Feuer. VDE-ROHS Zertifiziert. Bequeme Installation und Wartung. Einfache Montage und Demontage des Deckels. Betriebssicherheit und Kostensenkung: ohne scharfe Kanten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
60
€ 6,50*
ab € 6,36*
€ 7,69*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 6,265*
€ 8,935*
2
€ 3,90*
ab € 7,115*
€ 10,095*
23 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 9,87*
€ 11,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 8,935*
€ 10,63265
pro Meter
ab 4 Meter
€ 8,715*
€ 10,37085
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,235*
€ 9,79965
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,905*
€ 9,40695
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,635*
€ 9,08565
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,265*
€ 7,45535
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,265* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 17,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
1303
ab € 28,60*
Zubehör
Unex
1318
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.