Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatengehäuse 12TE FP 1211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatengehäuse 12TE FP 1211
Automatengehäuse 12TE FP 1211
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60157672
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000109
EAN/GTIN:
     4012591105626
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler

Automatengehäuse 12TE FP 1211

Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
360 mm
Breite:
270 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,77*
€ 129,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,44*
€ 130,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,77*
€ 131,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,76*
€ 131,79*
Frei Haus
ab € 112,12*
€ 136,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,17*
Zubehör
Hensel
FP VP 18
ab € 1,29*
Zubehör
Hensel
FP VP 36
ab € 2,16*
Zubehör
Hensel
FP VS 20
ab € 7,91*
Zubehör
Hensel
68000152
ab € 6,86*
Zubehör
Hensel
68000067
ab € 12,85*
Zubehör
Hensel
68000104
ab € 12,86*
Zubehör
Hensel
68000070
ab € 12,95*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,19*
Zubehör
Hensel
68000195
ab € 16,75*
Zubehör
Hensel
68000129
ab € 2,74*
Zubehör
Hensel
68000139
ab € 92,08*
Zubehör
Hensel
68000140
ab € 115,26*
Zubehör
Hensel
68000142
ab € 88,33*
Zubehör
Hensel
68000141
ab € 100,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.