Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuscontroller CANopen, D-Sub XTR 750-838/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60052794
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-838/040-000
EAN/GTIN:
     4050821460152
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Profibus Controller

Feldbuscontroller CANopen, D-Sub XTR 750-838/040-000

Controller CANopen
640/832 KB Programm/RAM
D-Sub
ExtremDer CANopen-Controller kombiniert die Steuerungsfunktionalität, I/O-Ankopplung und den Feldbus in einem Gerät..
Die Erstellung des Applikationsprogramms erfolgt gemäß IEC 61131-3.
Der Programmierer hat auf alle Feldbus- und E-/A-Daten Zugriff.

Merkmale und Anwendungen:
Entlastung der zentralen Steuerung durch dezentrale Verarbeitungseinheiten.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,30*
€ 508,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 478,4595*
€ 514,0995*
€ 5,95*
ab € 485,35*
€ 521,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 520,31*
€ 556,88*
Frei Haus
ab € 532,32*
€ 569,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,88*
€ 662,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,97*
€ 661,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,51*
€ 645,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,49*
€ 636,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,31*
€ 619,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
€ 59,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
€ 3,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
€ 2,289*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
€ 42,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-670
€ 208,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,605*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.