Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Innenkabel 12G62,5/125I-K(ZN)H 100013527


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Innenkabel 12G62,5/125I-K(ZN)H 100013527
LWL-Innenkabel 12G62,5/125I-K(ZN)H 100013527
Artikel-Nr.:
     3517A-59062261
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100013527
EAN/GTIN:
     4018359279196
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Innenkabel 12G62,5/125I-K(ZN)H 100013527

G62,5/125 OM1 12 Kompaktader Ø 10,5 (12x Ø2,1) orange
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,06*
€ 7,59*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 5,74*
€ 8,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,75*
€ 8,39*
€ 3,90*
ab € 5,77*
€ 8,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.