Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenstrahler 6000K SPACEIII100860V30CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flächenstrahler 6000K SPACEIII100860V30CB
LED-Flächenstrahler 6000K SPACEIII100860V30CB
Artikel-Nr.:
     3517A-58704683
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18721
EAN/GTIN:
     4250611887217
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Flächenstrahler 6000K SPACEIII100860V30CB

Kompakter runder LED Highbay aus Aluminium, passive Kühlung, verschiedene Abstrahlwinkel durch hochwertige Optiken, ESG Abdeckung, hochwertiger aufgesetzter Meanwell HBG LED-Treiber, optional dimmbar per 1-10V, mit verschiedenen Leistungsaufnahmen, Farbtemperaturen und Halbwertswinkel, sehr gute Lichtausbeute bei hervorragendem Preis-/ Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
100..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,52*
€ 295,79*
€ 5,95*
ab € 244,43*
€ 296,38*
Frei Haus
ab € 248,12*
€ 298,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,23*
€ 299,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 307,88*
€ 366,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18966
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.