Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Ø202mm farblos Kst FOLIEFÜRSPACEIIIESG-ABDECKUNG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folie 18966
Folie 18966
Artikel-Nr.:
     262-D213J26
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18966
EAN/GTIN:
     4250611889662
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Abdeckung Ø202mm farblos Kst FOLIEFÜRSPACEIIIESG-ABDECKUNG,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
202 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,97*
€ 25,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,11*
€ 25,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,25*
€ 25,80*
€ 3,90*
ab € 20,34*
€ 28,59*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,32*
€ 30,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18718
ab € 245,16*
Zubehör
abalight
18726
ab € 272,37*
Zubehör
abalight
18721
ab € 243,78*
Zubehör
abalight
18719
ab € 245,09*
Zubehör
abalight
18725
ab € 265,87*
Zubehör
abalight
18723
ab € 258,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.