Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel I-V(ZN)HH 8G50 OM2 ES9 60019429-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LWL-Kabel I-V(ZN)HH 8G50 OM2 ES9 60019429-Dca
Artikel-Nr.:
     3517A-57750503
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     60019429-CPR
EAN/GTIN:
     4065624016284
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LWL Breakoutkabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel I-V(ZN)HH 8G50 OM2 ES9 60019429-Dca

LWL-Installationskabel UCFibre I B N LSHF-FR ES9 2.0 8 OM2B Artikel-Nr. 60019429 DIN VDE Bezeichnung: I-V(ZN)H-H 2.0 8G50 OM2 2.4kN LWL-Kabel als Breakout -Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 biegeunempfindlichen Bendbright-Fasern Multimode OM2. Das Kabel ist , metallfrei, und mit einer Zugfestigkeit von 2.4kN. Der Mantel ist aus halogenfrei, flammwidrigen Material nach und Eurobrandklasse Dca.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,58*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.