Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recharge Accu Power AA 1,2V/2600mAh/NiMH 5716 Bli.2


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Recharge Accu Power AA 1,2V/2600mAh/NiMH 5716 Bli.2
Recharge Accu Power AA 1,2V/2600mAh/NiMH 5716 Bli.2
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56768118
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     05716101402
EAN/GTIN:
     4008496745937
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Recharge Accu Power AA 1,2V/2600mAh/NiMH 5716 Bli.2

Der Varta RECHARGE ACCU Power AA mit 2600mAh Kapazität ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Digitalkameras, LED-Taschenlampen, Wanduhren, Wecker, Babyphones, Gamecontroller und MP3-Player.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1336
2
pro Blister
€ 4,95*
ab € 2,285*
€ 2,835*
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,37*
Lager 3517
2
pro Blister
€ 5,46*
ab € 2,76*
€ 3,41*
2
pro Blister
€ 6,95*
ab € 2,575*
€ 3,43*
3 Tage
36
2
pro Blister
€ 6,40*
ab € 2,89*
€ 3,56*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Blistern
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,40*
€ 4,046
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Blistern
Mindestbestellmenge: 2 Blistern ( entspricht € 6,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,52*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,205*
Zubehör
Varta
58399 201 402
ab € 14,47*
Zubehör
Varta
56720101402
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.