Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Pack Varta-Akku Mono 3000 mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta-Akku
Varta-Akku
Artikel-Nr.:
     1039U-9829375340
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56720101402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
2er Pack Varta-Akku Mono 3000 mAh

bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit, mit allen gängigen Ladegeräten aufladbar, sehr geringe Selbstentladung, einsatzbereit bis zu 1 Jahr nach Aufladung, schnellladefähig bis zu 1000 mal, ideal für alle Geräte

Mono 1,2V 3000mAh

Weitere Suchbegriffe: varta akku d, akku d, Varta-Akku, Mono, 3000, mAh, 56720101402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,26*
€ 36,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,54*
€ 30,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,38*
€ 25,44
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 1,885*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 23,21*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,55*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,0525*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,04*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.