Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 4000K, DALI, weiß SFlow H3-L #7573951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux SFlow H3-L LW19 6400-840 7573951 ETDD LLWM 01 Hängeleuchte, 45W, 7573951
Trilux SFlow H3-L LW19 6400-840 7573951 ETDD LLWM 01 Hängeleuchte, 45W, 7573951
Artikel-Nr.:
     3517A-56365638
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7573951
EAN/GTIN:
     4018242560868
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Hängeleuchte 4000K, DALI, weiß SFlow H3-L #7573951

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 659,53*
€ 765,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 671,00*
€ 771,10*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 705,64*
€ 814,89*
Frei Haus
ab € 715,69*
€ 822,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,89*
€ 969,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,61*
€ 961,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,26*
€ 926,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,23*
€ 895,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,64*
€ 839,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,21*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,20*
Zubehör
TRILUX
7361000
ab € 71,11*
Zubehör
TRILUX
6892300
ab € 6,04*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 14,37*
Zubehör
TRILUX
6892000
ab € 36,06*
Zubehör
TRILUX
6892100
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.