Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose Tiefe 91mm 1211-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Betonbau Prefix -Geräte- 1211-01 Verbindungsdose 1tlg D60mm T91mm
Kaiser Betonbau Prefix -Geräte- 1211-01 Verbindungsdose 1tlg D60mm T91mm
Artikel-Nr.:
     3517A-55884128
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1211-01
EAN/GTIN:
     4013456550957
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräte-Verbindungsdose Tiefe 91mm 1211-01

Prefix® Betonbaudose Ø 60 mm (1211-01).
Weitere Informationen:
Form:
oval
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
91 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
420
25
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,79*
1 Tag
364
25
€ 5,90*
ab € 2,3522*
€ 3,0922*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5425*
€ 3,1725*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,10*
€ 3,22*
1
€ 5,95*
ab € 2,59763*
€ 3,96763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1211-32
ab € 0,5402*
Zubehör
Kaiser
1202-34
ab € 2,68*
Zubehör
Kaiser
1204-34
ab € 0,6866*
Zubehör
Kaiser
1202-04
ab € 1,30*
Zubehör
Kaiser
1204-29
ab € 0,6866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.