Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabebaustein mit Messerleiste 289-522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergabebaustein mit Messerleiste 289-522
Übergabebaustein mit Messerleiste 289-522
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55294691
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-522
EAN/GTIN:
     4045454385095
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Übergabebaustein mit Messerleiste 289-522

Übergabemodul
Steckverbinder gemäß DIN 41612
64-polig
Gegenstecker für Schneidklemmanschluss
Steckrichtung vertikal
Leiterplattenklemmen, 2-reihig
im Montagesockel
Bauform C
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
85 mm
Breite:
171 mm
Höhe:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,44*
€ 52,69*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,61*
€ 56,37*
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 57,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,93212*
€ 57,70212*
€ 5,95*
ab € 46,71939*
€ 58,34939*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.