Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 1,5-7bar, 1/4 MDR 21 DBA #212218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter 1,5-7bar, 1/4 MDR 21 DBA #212218
Druckschalter 1,5-7bar, 1/4 MDR 21 DBA #212218
Artikel-Nr.:
     3517A-55293213
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     212218
EAN/GTIN:
     4014502212218
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
ip44 drucktaster
druckluftschalter

Druckschalter 1,5-7bar, 1/4 MDR 21 DBA #212218

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Ausschaltdruck:
1,5..7 bar
Endeinstellung:
15..70 hPa
Berstdruck:
35 bar
Mediumtemperatur:
-5..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0..250 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,29*
€ 72,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,92*
€ 74,05*
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 75,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,57*
€ 81,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.