Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais AT-FM-10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsrelais AT-FM-10K
Sicherheitsrelais AT-FM-10K
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55262165
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3060698
EAN/GTIN:
     0662488606985
Suchbegriffe:
Drucktaster
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Sicherheitsrelais AT-FM-10K

Sicherheitsrelais, für Zweihandsteuerung, Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP20, Anschluss von 2 optischen Duo Touch Bedienelementen
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Breite:
22,5 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
118 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, schutztürwächter, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweihandschaltgerät, Zweihandrelais, Pressensteuerungsgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,00*
€ 402,85*
141 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,19*
€ 423,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 405,23*
€ 437,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 406,91*
€ 441,95*
Frei Haus
ab € 411,61*
€ 446,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,95*
€ 525,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,66*
€ 506,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,79*
€ 499,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,91*
€ 484,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banner Batterien
STBVP6
ab € 147,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.