Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten o.Kl. Wände o.Vorpr. KF 2500 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten o.Kl. Wände o.Vorpr. KF 2500 C
Kabelabzweigkasten o.Kl. Wände o.Vorpr. KF 2500 C
Artikel-Nr.:
     3517A-55184340
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000092
EAN/GTIN:
     4012591122203
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten o.Kl. Wände o.Vorpr. KF 2500 C

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
255 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
112 mm
Anreihbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 31,09*
€ 41,89*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 33,58*
€ 43,26*
2
€ 5,95*
ab € 34,79*
€ 44,41*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 34,85*
€ 44,50*
2
Frei Haus
ab € 35,305*
€ 45,305*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASS 16
ab € 1,60*
Zubehör
Hensel
ASS 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591106142
ab € 1,42*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,88*
Zubehör
Hensel
4012591122838
ab € 1,51*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,80*
Zubehör
Hensel
36001006
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
62000127
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.