Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899651
LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899651
Artikel-Nr.:
     3517A-53050260
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6899651
EAN/GTIN:
     4018242375844
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte

LED-Pendelleuchte DALI 4000K SFlow H2-L #6899651

LED-Hängeleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für abgehängte Montage. Als Einzelleuchte oder in Lichtbandanwendung. Optisches System in Micro-Reflektor-Technology (MRX) mit hocheffizienten, aluminiumbedampften Reflektorkammern aus Kunststoff für hohe Entblendung und Effizienz. Dezente seitliche Lichtauskopplung über die gesamte Leuchtenlänge.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,50*
€ 428,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 371,16*
€ 431,66*
€ 5,95*
ab € 371,59*
€ 431,85*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,87*
€ 438,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 393,38*
€ 457,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,25*
€ 544,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,91*
€ 541,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,93*
€ 522,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,66*
€ 507,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,38*
€ 468,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 286,65*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 296,79*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,21*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,20*
Zubehör
TRILUX
7361000
ab € 71,11*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 92,85*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 285,25*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,98*
Zubehör
TRILUX
6892300
ab € 6,04*
Zubehör
TRILUX
6892200
ab € 14,37*
Zubehör
TRILUX
6892000
ab € 36,06*
Zubehör
TRILUX
6892100
ab € 42,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.