Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte HCL DALI PareliaAct #7010862


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte HCL DALI PareliaAct #7010862
LED-Pendelleuchte HCL DALI PareliaAct #7010862
Artikel-Nr.:
     3517A-52754124
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7010862
EAN/GTIN:
     4018242438105
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte HCL DALI PareliaAct #7010862

Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie. Leuchte mit Active-Ausstattung zur Steuerung der Lichtfarbe mittels separatem Steuergerät. Zur Verwendung als Lichtband-Mittelleuchte. Für abgehängte Montage als Teil eines Lichtbands in Kombination mit Einzelleuchten zu verwenden Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten (2000 mm).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.262,32*
€ 1.407,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.268,48*
€ 1.418,95*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.297,20*
€ 1.447,53*
€ 5,95*
ab € 1.328,92*
€ 1.482,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.341,59*
€ 1.500,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,04*
€ 1.785,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,10*
€ 1.741,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,90*
€ 1.651,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,83*
€ 1.621,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,59*
€ 1.596,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4894300
ab € 41,46*
Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 286,65*
Zubehör
TRILUX
7002500
ab € 296,79*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,21*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,20*
Zubehör
TRILUX
7191400
ab € 92,85*
Zubehör
TRILUX
7011000
ab € 285,25*
Zubehör
TRILUX
7191300
ab € 90,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.