Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter MDR 43 BAA #212775


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter MDR 43 BAA #212775
Druckschalter MDR 43 BAA #212775
Artikel-Nr.:
     3517A-51852669
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     212775
EAN/GTIN:
     4014502212775
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
drucktaster 1s 1ö
druckluftschalter

Druckschalter MDR 43 BAA #212775

Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Ausschaltdruck:
0,5..3 bar
Berstdruck:
60 bar
Mediumtemperatur:
-5..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0..250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
10 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,99*
€ 94,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,63*
€ 96,55*
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 100,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,57*
€ 107,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.