| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51562535 Herst.-Nr.: 138691 EAN/GTIN: 4015081354719 |
| |
|
| | |
| Montageplatte gelocht verzinkt MPP-4060-CS Montageplatte, gelocht für Käfigmuttern M6 oder M8, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial Weitere Informationen: | | Höhe: | 400 mm | Breite: | 600 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,27* | € 33,01* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,31* | € 33,13* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,37* | € 33,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 26,62* | € 35,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,66* | € 37,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|