Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.5e 2xRJ45 mit SF/UTP EC5000 3m gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.5e 2xRJ45 mit SF/UTP EC5000 3m gr
Patchkabel Cat.5e 2xRJ45 mit SF/UTP EC5000 3m gr
Artikel-Nr.:
     3517A-49011724
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5455.3
EAN/GTIN:
     4049759030124
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel Cat.5e 2xRJ45 mit SF/UTP EC5000 3m gr

1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3. SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Durchmesser=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,56*
€ 4,90*
ab € 1,15*
€ 1,81*
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,26*
€ 1,97*
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,44*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,54*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,67*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.10
ab € 2,56*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.15
ab € 3,61*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.20
ab € 4,68*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 6,89*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
ab € 1,43*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.