Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 20.0m grau, umspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5455.20
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5455.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3. SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm. Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1. Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
false
Kabeltyp:
S/FTP
Pinbelegung:
1:1
Länge:
20.0 m
Mantel-Farbe:
grau
Kategorie:
5E
AWG-Querschnitt:
26
Knickschutztülle:
angespritzt
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Kabelkonstruktion:
4x2
Ausführung flammwidrig:
false
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Rasthebelschutz:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patchkabel sf/utp cat 5e grau 20m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Kupfer, RJ45-RJ45, Cat.5
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,52*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,65*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,77*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.10
ab € 2,87*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.15
ab € 4,12*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 1,16*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 7,74*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
ab € 1,65*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.