| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48568180 Herst.-Nr.: 107000 EAN/GTIN: 4021103100691 |
| |
|
| | |
| Abisolierzange FLEXI-STRIP 16 Syst. 107000 Das Set FLEXI-STRIP 16 System besteht aus einem Rahmen mit zwei verschiedenen Abisolierkassetten. Es ist ein selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für den Querschnittsbereich 0,02 - 10 mm² (schwarze Kassette) und 4 - 16 mm² (rote Kassette), bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der Klingen, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Weitere Informationen: | | Abisolierbereich Durchmesser: | 0,16..3,5 mm | Abisolierbereich Querschnitt: | 0,02..16 mm² | Kerbtiefe einstellbar: | ja | Längsschnitt: | nein | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Auswechselbare Messer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 98,59* | € 122,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 103,11* | € 127,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,44* | € 132,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 120,50* | € 147,84* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,69* | € 148,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|