Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, o. Hilfsspannung, 30Hz/1 kHz, 0..99999999, Input: potentialfrei, IP66 (Front)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 1kHz
Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 1kHz
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583755642
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     672677
EAN/GTIN:
     4548583755642
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
omron impulszähler
impulszähler
LCD-Summenzähler, schwarz, 48x24mm, o. Hilfsspannung, 30Hz/1 kHz, 0..99999999, Input: potentialfrei, IP66 (Front)
Weitere Informationen:
Breite:
48 Millimeter
Ausführung:
DIN-Schiene
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: H7EC-N-B, H7ECNB, 672677, Einbau-Impulszähler, Einbaumessgerät, H7EC, Impulszähler für Schalttafel, Steuerungskomponenten, Summenzähler, Vorwahlzähler, Zähler, Zählrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,08*
€ 65,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,03*
€ 68,02*
€ 8,95*
ab € 52,92*
€ 69,75*
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 61,60*
€ 80,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 94,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 3,00*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.