Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 1kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 1kHz
Omron H7EC Zähler LCD 8-stellig, max. 1kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-3481913
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7EC-N-B
EAN/GTIN:
     4547648283533
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
omron impulszähler
impulszähler
Anzeigentyp = LCD
Eingangstyp = Keine Spannung
Verbindungstyp = Schraubbefestigung
Reset-Typ = Manuell
Anzahl der Stellen = 8
Montagetyp = Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle = Spannung
Ziffernhöhe = 8,6 mm
Zählfrequenz max. = 1kHz
Betriebstemperatur max. = +55°C

Summierzähler H7EC. Summenzähler mit LCD-Display, 7-stellig Kein externes Netzteil notwendig, Versorgung mit eingebaute Lithium-Batterie Kompakte Bauform (48´24mm) Verbesserte Störungsunempfindlichkeit AC/DC Eingang 0 bis 240V AC/DC Schraubanschlüsse Elektrische Rückstellung (extern) Max. Zählgeschwindigkeit 20Hz
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Eingangstyp:
Keine Spannung
Verbindungstyp:
Schraubbefestigung
Reset-Typ:
Manuell
Anzahl der Stellen:
8
Montagetyp:
Tafelmontage
Ausgang / Schnittstelle:
Spannung
Ziffernhöhe:
8,6 mm
Zählfrequenz max.:
1kHz
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 3481913, Automation, Prozessautomation, Zähler, Omron, H7ECNB, Automation & Control Gear, Process Control, Counters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,99*
€ 65,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,43*
€ 68,02*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,85*
€ 69,75*
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 62,13*
€ 80,47*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 94,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
Y92F-30
ab € 2,99*
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 81,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.