Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Freiluft-Endverschluss 20kV für 1L-Kunststoffkabel 95-240 mm², Schraubkabelschuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Freiluft-Endverschluss 20kV für 1L-Kunststoffkabel 95-240 mm², Schraubkabelschuh
Artikel-Nr.:
     3461-H4042368905340
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CR4421-000
EAN/GTIN:
     4042368905340
Suchbegriffe:
Klemmkabelschuh
Schraubkabelschuh
klemmkabelschuh 95 -240mm2
klemmkabelschuh
Freiluft-Endverschluss für geschirmte Einleiter-Kunststoffkabel. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Länge: 480 mm. Leiterquerschnitt: 95-240 mm². Incl. Schraubkabelschuh, Bohrung Durchmesser: 13 mm. 3 Schirme. (1 Satz = 3 Stück). Raychem. Für Freiluftanwendungen sind längsdichte Kabelschuhe zu verwenden. Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z. B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y oder TGL 200-1750/08, wie z. B. N(A)2YHCaY, N(A)2YHCuY, N(A)2YHCa2Y, N(A)2YHCu2Y. Geprüft nach CENELEC HD 629 S1: 1986 (VDE 0278 Teil 629-1) geprüft und erfüllt somit die Anforderungen aller wesentlichen nationalen und internationalen Vorschriften, wie z. B. VDE, BS, IEC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: OXSU-F5131-ML-4-13-DE01, OXSUF5131ML413DE01, CR4421000, CR4421-000, Endverschluss, Freiluftendverschluss, Kabelendgarnitur, Kabelendverschluss, Raychem, TE Connectivity, Warmschrumpfendverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,07*
€ 696,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,09*
€ 687,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,84*
€ 628,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,12*
€ 615,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,74*
€ 591,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.