| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4042368130070 Herst.-Nr.: EF1623-005 EAN/GTIN: 4042368130070 |
| |
|
| | |
| Innenraum-Kaltschrumpf-Endverschluss für Einleiter-Kunststoffkabel incl. Schraubkabelschuh. Uo/U (Um) 12/20 (24) kV. Leiterquerschnitt: 95-240 mm². Durchmesser über Leiterisolation: 25-32 mm. Wasserabweisend. Selbstverlöschend. Temperaturbeständiges Silikon (-55°C bis +180°C). Raychem. Zum Einsatz an kunststoffisolierten, geschirmten Einleiter-Kabeln mit PVC- und PE-Außenmantel nach VDE 0271 und VDE 0273, wie z.B. N(A)YSY, N(A)2YSY, N(A)2XSY, N(A)2XS(F)2Y - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CSTI-5132-ML-4-13, CSTI5132ML413, EF1623005, EF1623-005, Schrumpf-Endkappe, Aufschiebeendverschluss, Endverschluss, Innenraumendverschluss, Kabelendverschluss, Kaltschrumpfendverschluss, Mittelspannungsendverschluss, Raychem, TE Connectivity |
| | |
| |