Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast PVC Elektroisolierband 301, VDE, EN 60454 105°C 0,10mmx15mmx10m grün KB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
Produktbild zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
LOGO zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
Technisches Datenbaltt zu COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m grün
Artikel-Nr.:
     3461-H4021393002491
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1395
EAN/GTIN:
     4021393002491
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Coroplast PVC Elektroisolierband 301, VDE, EN 60454 105°C 0,10mmx15mmx10m grün KB3
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, elektroisolierband 15mm x 10m grün, pvc-band, pvc-band grün, 301 0,10MMx15MMx10M GN KB3, 3010,10MMx15MMx10MGNKB3, 1395, Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
365
1
€ 8,30*
ab € 0,40*
€ 0,65*
Lager 3461
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,8275*
€ 1,2875*
1 Tag
39
1
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,64*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,2875*
€ 1,53213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0775*
€ 1,28223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9675*
€ 1,15133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,8275*
€ 0,98473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.