Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, sch...
Zur Kabel- und Elektroisolation: Das gelb-grüne Scotch® Isolierband universal ist ein selbstklebendes PVC-Klebeband für die Isolation und Reparatur elektrischer Leitungen.
Elektroisolierband 302 grün Länge Breitem Rolle COROPLAST auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und A...
Coroplast 302 302-10-GN Isolierband Grün (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Grün (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen vo...
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Coroplast 302 302-10-GN/YE Isolierband Grün,Gelb (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Grün,Gelb (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die ...
Coroplast 800 800-GN Gewebeklebeband 800 Grün (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. Gewebeklebeband Grün (L x B) 10 m x 15 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Han...
Elektro-Isolierband 302 Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 15, Breite 15 mm, Länge 10 m, grün UV- beständig selbstverlöschend nach IEC 60454-2 Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV Erfüllt di...
2er Pack Isolierband, EN 60454-3-1, grün Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN EN 60454-3-1. Stärke 0,13 mm. Breite 15 mm. Länge 10 m. Farbe Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN ...
10er Pack Isolierband dunkelgrün L10m/B15mm aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE ...
aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-P...