| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162341133 Herst.-Nr.: 34113 EAN/GTIN: 4015162341133 |
| |
|
| | |
| Funk-Türgong. Bestehend aus wetterfester Klingeltaste (IP44, mit Namensschild und Bestätigungs-LED) und Gongeinheit mit Eurostecker für Euro-/Schuko-Steckdosen. Gongeinheit mit einem 4-LED-Blinklicht und wahlweise Gongton. Insgesamt 24 Melodien wählbar. Vier einstellbare Lautstärken (68 - 82dB(A)/0,3 m) oder lautloses optisches Signal nur über Blinklicht. Funkreichweite bis 200m (im Freien). Stromversorgung: Klingeltaste: 1x 12V MN21/23A alkalische Batterie (im Lieferumfang enthalten), Gongeinheit: 230V, 50Hz. Einfache Montage der Klingeltaste durch Klebepad oder Schrauben (beides mitgeliefert). Abmessungen: 34 x 88 x 20mm (Klingeltaste), 80 x 87 x 28mm (Gongeinheit). Sets sind kombinierbar, auch mit Funk-Durchgangsmelder FD25. Erweiterbar durch zusätzliche Klingeltasten FD2K, Bewegungsmelder FD2B sowie Gongeinheiten FD2G. Bis zu 8 Klingeltasten / Bewegungsmelder können an einer Gongeinheit angemeldet werden, mit individuellen Melodien zur einfachen Rufunterscheidung. Die Anzahl von Gongeinheiten pro Klingeltaste / Bewegungsmelder ist nicht begrenzt, Funkreichweite jedoch beachten. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP44 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Funksteckdose, Melodiegong, Steckdose China, Elektronischer Türgong, Türgong, indexa türgong, funk gong, FD20, 34113, Gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Drahtlos, Dreiklang-Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signal, Signalgeber, Signalgerät, Türklingel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,95* | € 32,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,07* | € 32,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,51* | € 33,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 25,35* | € 34,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,52* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|