Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 230VAC 82dB Kst IP44 0,001-0,005A Batterie eingebaut FD20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Türgong FD20
Funk-Türgong FD20
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     262-E339G29
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     34113
EAN/GTIN:
     4015162341133
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funk-Gong 230VAC 82dB Kst IP44 0,001-0,005A Batterie eingebaut FD20
Weitere Informationen:
Batterie eingebaut:
ja
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Lautstärke:
82 dB dB
Max. Reichweite:
200 m
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP44
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.001 - 0.005 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Funksteckdose, Melodiegong, Steckdose China, Elektronischer Türgong, Türgong, indexa türgong, funk gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,90*
€ 32,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,90*
€ 32,71*
€ 5,46*
ab € 24,53*
€ 33,23*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,51*
€ 34,32*
7 Tage
18
€ 6,95*
ab € 25,56*
€ 34,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
34115
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.