| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011126043884 Herst.-Nr.: 4011126043884 EAN/GTIN: 4011126043884 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 14,5 x 13 x 33 mm Befestigungsloch : 4,7 x 6 mm für Kabel-Ø : 16 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Weitere Informationen: | | Ausführung: | einlappig | Werkstoff: | Stahl | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din kabel, 735/16, 73516, 4011126043884, Befestigungsschelle für Kabel/Rohre, Befestigungsschelle, Einlappige Schelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1252* | € 0,1812* | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,133* | € 0,192* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1421* | € 0,2041* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,18654* | € 0,31654* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|