Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø21mm einlappig ST hfr 735/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B172H26
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126043860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
halterungsschellen
Befestigungsschelle 1f Ø21mm einlappig ST hfr 735/21
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
21 - 21 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31546*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55546*
€ 0,661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45546*
€ 0,542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43546*
€ 0,5182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39546*
€ 0,4706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38546*
€ 0,4587
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31546*
€ 0,3754
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,1252*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1183*
Ähnlich
HKL
ab € 0,2591*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.